Kombi-Balkenschuh 1,5 mm
Kombi-Balkenschuh 1,5 mm - 1
Kombi-Balkenschuh 1,5 mm - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kombi-Balkenschuh 1,5 mm

Wirtschaftlicher, leichter und einteiliger Balkenschuh (außen abgewinkelt) für tragende Verbindungen von Holzträgern an Holz, Beton oder Stahl. Ideal für Standardquerschnitte.

  • Stärke: 1,5 mm
  • Tiefe Unterseite: 70 mm
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Feuerverzinkt
  • Flügelbreite: 39 mm
  • Zulassung: ETA-08/0184
  • Werkstoffbezeichnung: S250GD
  • Norm Werkstoff: DIN EN 10346:2009
  • Anzahl Teile: 1 STK
  • Tiefe Oberseite: 37 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 19 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Breite x Höhe Anzahl Löcher D 5 mm Nebenträger nJ + Hauptträger nH Anzahl Löcher D 11 mm Nebenträger nJ + Hauptträger nH Gewicht Anzahl VE
Preis/VE
5390100170
100 x 170 mm 15 + 28 STK 0 + 8 STK 356 g
25 St.
5390100200
100 x 200 mm 18 + 34 STK 0 + 8 STK 387 g
20 St.
5390120160
120 x 160 mm 14 + 26 STK 0 + 6 STK 329 g
25 St.
5390120180
120 x 180 mm 16 + 30 STK 0 + 8 STK 376 g
20 St.
5390120190
120 x 190 mm 17 + 32 STK 0 + 8 STK 370 g
20 St.
5390140180
140 x 180 mm 16 + 30 STK 0 + 8 STK 397 g
20 St.
5390060130
60 x 130 mm 11 + 20 STK 0 + 4 STK 239 g
40 St.
5390070125
70 x 125 mm 10 + 18 STK 0 + 4 STK 238 g
25 St.
5390060100
60 x 100 mm 8 + 14 STK 0 + 4 STK 200 g
50 St.
5390060120
60 x 120 mm 10 + 18 STK 0 + 4 STK 218 g
40 St.
5390060160
60 x 160 mm 14 + 26 STK 0 + 6 STK 275 g
25 St.
5390060190
60 x 190 mm 17 + 32 STK 0 + 8 STK 327 g
25 St.
5390080120
80 x 120 mm 10 + 18 STK 0 + 4 STK 239 g
40 St.
5390080140
80 x 140 mm 12 + 22 STK 0 + 6 STK 267 g
25 St.
5390080150
80 x 150 mm 13 + 24 STK 0 + 6 STK 278 g
25 St.
5390080180
80 x 180 mm 16 + 30 STK 0 + 8 STK 340 g
25 St.
5390080210
80 x 210 mm 19 + 36 STK 0 + 8 STK 393 g
20 St.
5390100140
100 x 140 mm 12 + 22 STK 0 + 6 STK 325 g
25 St.
5390100160
100 x 160 mm 14 + 26 STK 0 + 6 STK 331 g
25 St.
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
Leichte Verarbeitung durch Gewichtsreduktion

Hinweis

Der Bolzen/ Schraubendurchmesser darf nicht geringer als der Durchmesser des Lochs minus 1 mm sein. Die oberen Bolzen müssen mit Unterlegscheiben nach DIN EN ISO 7094 versehen sein.


Es sind die jeweiligen Randbedingungen der jeweiligen Dübelzulassung zu beachten.

Europäische Technische Zulassung ETA-08/0184

Erhältliche Arbeitsunterlagen:


Lasttabellen und ausführliche Verarbeitungshinweise finden Sie unter der Service Seite www.wuerth.de/holzverbinder.