Autostromprüfer
Autostromprüfer - 1
Autostromprüfer - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Autostromprüfer

Für Standard-Sicherungen

  • Nennspannung max.: 48 V/DC
  • Stromstärke max.: 20 A
  • Kabellänge: 75 cm
  • Länge: 86 mm
  • Breite: 37 mm
  • Höhe: 28,5 mm
  • Akku-/Batterieanzahl: 2 Stck
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
Art.-Nr. Nennspannung max. Stromstärke max. Kabellänge Länge Anzahl VE
Preis/VE
071553 090
48 V/DC 20 A 75 cm 86 mm
1 Stück
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
  • Die Strommessung im Kfz-Sicherungskasten ist mit herkömmlichen Multimetern auf Grund der Kontaktierung oft schwierig. Die Flachsicherungsstromtester von Würth sind speziell für dieses Problem entwickelt. Diese werden einfach in den Sicherungssteckplatz gesteckt und zeigen sofort den Strom im Sicherungskreis an. Da während des Messvorgangs die Sicherung in den Stromtester gesteckt wird, ist der Messkreis auch während der Messung abgesichert.