Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Autoshampoo 3 in 1
Fahrzeugreiniger mit Dreifachwirkung - Reinigung, Glanzauffrischung und Pflege in nur einem Arbeitsschritt.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Autoshampoo vereint drei Eigenschaften in einer Formel und sorgt dafür, dass der Strassenschmutz wirkungsvoll angehoben und sanft abgetragen wird.
- Der feste und dichte Schaum mit angenehmen frischem Duft befreit mühelos starke Verschmutzungen auf Lack, Chrom, Glas, Kunststoff, Reifen, Felgen sowie Cabrioverdecken
- Bei der Reinigung wird eine Polymer-Schutzschicht auf alle behandelten Oberflächen appliziert, die das Fahrzeug schützt und zusätzlich den Wasserfilm nach dem Spülen mit klarem Wasser selbstständig ablaufen lässt
- Überzieht den Lack mit einem dauerhaften Schutzfilm, und hinterlässt keine Flecken oder Wasserspuren somit wird der Zeitaufwand für das Abledern erheblich reduziert
Nicht auf heißen Oberflächen in praller Sonne anwenden. Vor Frost schützen.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Für alle abwaschbaren, glatten Oberflächen wie z.B. Autolacken, Chrom, Gummi, Vinyl, Kunststoff usw.
Grobe Verschmutzungen mit klarem Wasser abspülen. 50-100 ml (3-4 Verschlußkappen) mit 10 Litern warmem Wasser mischen und das Fahrzeug wie gewohnt mit Schwamm oder Waschhandschuh waschen. Abschließend das Fahrzeug mit klarem Wasser abspülen. Vorhandene Wasserreste mit einem weichen Mikrofasertuch oder Leder abwischen.
Das Autoshampoo 3 in 1 kann auch mit der Schaumkanone unter Verdünnung im Verhältnis von 1:5 und 1:10 verwendet werden. Anwendung des Produktes wird auch mit der Pumpsprühflasche ermöglicht.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!