Autoschwamm

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Autoschwamm

Zur Reinigung von Auto- und Nutzfahrzeugen

  • Werkstoff: Polyurethan Schaum
  • Länge x Breite x Höhe: 18 x 13 x 6 cm
  • Länge: 18 cm
  • Breite: 13 cm
  • Höhe: 6 cm
  • Stauchhärte: 4 kPa
  • Stauchhärte Bedingung: 40% Deformation
  • Zugfestigkeit längs min.: 60 N/cm²
  • Zugfestigkeit quer min.: 60 N/cm²
  • Bruchdehnung quer min.: 100 %
  • Bruchdehnung längs min.: 100 %
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
Art.-Nr. Werkstoff Länge x Breite x Höhe Länge Breite Anzahl VE
Preis/VE
0899700400
Polyurethan Schaum 18 x 13 x 6 cm 18 cm 13 cm
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
Zellstruktur mit unterschiedlich ausgeprägten Poren


  • Sehr gute Reinigung

  • Schaumfördernd

  • Saugaktiv


Lackschonend



Dauerelastisch