Automatisches Starthilfegerät

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Automatisches Starthilfegerät

Automatikstartfunktion. Startleistung wird erst im Bedarfsfall abgerufen, dadurch höhere Startleistung.

  • Typbezeichnung: Jumpstarter
  • Nennspannung min.: 12 V/DC
  • Nennspannung max.: 24 V/DC
  • Nennstrom: 1400 A
  • Stromstärke max.: 3100 A
  • Akku-/Batteriekapazität: 32 Ah
  • Akku-/Batterie fest eingebaut: Ja
  • Geeignet für Hubraum max.: 4000 cm³
  • Drahtquerschnitt: 50 mm²
  • Anzeige: LED
  • Kabellänge: 120 cm
  • Werkstoff Gehäuse: ABS
  • Gewicht: 18 kg
  • Höhe: 430 mm
  • Breite: 230 mm
  • Tiefe: 230 mm
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
Art.-Nr. Typbezeichnung Nennspannung min. Nennspannung max. Nennstrom Anzahl VE
Preis/VE
077212242
Jumpstarter 12 V/DC 24 V/DC 1400 A
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
  • Zur mobilen, netzunabhängigen Fremdstarthilfe Pkw’s, Nfz’s mit 12 Vund 24 V Bordspannungsnetz.

  • Verpolungsschutz-Automatik

  • Automatische Spannungswahl 12 V / 24 V (auch manuelle Spannungswahl möglich)

  • Vollisolierte, abgewinkelte Massivzangen mit hochflexiblen Vollgummileitungen

  • Spannungsfreies An- und Abklemmen am Fahrzeugbordnetz

  • Schutz gegen Spannungsspitzen

  • Überlastschutz im Startbetrieb

  • Akkuzustandsanzeige durch LED Leuchten

  • Kurzschlussfestigkeit (Schutz der internen Batterie durch Hochstromsicherungen)

Dekra geprüft