Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Automatisches Starthilfegerät

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Automatisches Starthilfegerät

Automatikstartfunktion. Startleistung wird erst im Bedarfsfall abgerufen, dadurch höhere Startleistung.
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
  • Zur mobilen, netzunabhängigen Fremdstarthilfe von Pkw’s, Nfz’s mit 12 V und 24 V Bordspannungsnetz

  • Verpolungschutz-Automatik

  • Automatische Spannungswahl 12 V / 24 V (auch manuelle Spannungswahl möglich)

  • Vollisolierte, abgewinkelte Massivzangen mit hochflexiblen Vollgummileitungen

  • Spannungsfreies An- und Abklemmen am Fahrzeugbordnetz

  • Schutz gegen Spannungsspitzen

  • Überlastschutz im Startbetrieb

  • Akkuzustandsanzeige durch LED Leuchten

  • Kurzschlussfestigkeit (Schutz der internen Batterie durch Hochstromsicherungen)

  • Auslieferung inklusive Metallfahrgestell auf großen Luftreifen (Durchmesser 300 mm)
Hinweis

Booster für den Einsatz bei folgenden Batteriearten


  • Offene, Nass/Wet, MF-Wartungsfreie, VRLA, AGM, GEL, EFB und EFB+, Calcium, Lithium, NiCd Flugzeugbatterien

Dekra geprüft