Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Automatisches Starthilfegerät
Automatikstartfunktion. Startleistung wird erst im Bedarfsfall abgerufen, dadurch höhere Startleistung.
- Nennspannung min./max.: 12 / 24 V/DC
- Geeignet für Hubraum max.: 4000 cm³
- Akku-/Batteriekapazität: 32 Ah
- Stromstärke max.: 3100 A
- Nennstrom: 1400 A
- Drahtquerschnitt: 50 mm²
- Breite x Höhe x Tiefe: 230 x 430 x 230 mm
- Gewicht: 18 kg
- Akku-/Batterietyp: AGM Batterie
- Akku-/Batterie fest eingebaut: Ja
- Akku-/Batterieanzahl: 2 STK
- Werkstoff Gehäuse: ABS
- Farbe: Rot
- Kabelquerschnitt: 50 mm²
- Länge (Batterieladekabel mit Klemmen): 120 cm
- Vollisolierte Lade-Klemmen: Ja
- Verpolungsschutz: Ja
- Funkenschutz: Ja
- Überspannungsschutz: Ja
- Typbezeichnung: Jumpstarter
- Anzeige: LED
- Mehr anzeigen ... Weniger anzeigen ...
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Zur mobilen, netzunabhängigen Fremdstarthilfe Pkw’s, Nfz’s mit 12 Vund 24 V Bordspannungsnetz.
- Verpolungsschutz-Automatik
- Automatische Spannungswahl 12 V / 24 V (auch manuelle Spannungswahl möglich)
- Vollisolierte, abgewinkelte Massivzangen mit hochflexiblen Vollgummileitungen
- Spannungsfreies An- und Abklemmen am Fahrzeugbordnetz
- Schutz gegen Spannungsspitzen
- Überlastschutz im Startbetrieb
- Akkuzustandsanzeige durch LED Leuchten
- Kurzschlussfestigkeit (Schutz der internen Batterie durch Hochstromsicherungen)
Booster für den Einsatz bei folgenden Batteriearten
- Offene, Nass/Wet, MF-Wartungsfreie, VRLA, AGM, GEL, EFB und EFB+, Calcium, Lithium, NiCd Flugzeugbatterien
Dekra geprüft
Für alle Fahrzeuge mit 12 V Bordnetz und Fahrzeuge bis 4.000 cm³ bei 24 V Bordnetz
Services und Systeme rund ums Produkt
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!