Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Automatisches Starthilfegerät
Automatikstartfunktion. Startleistung wird erst im Bedarfsfall abgerufen, dadurch höhere Startleistung.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Zur mobilen, netzunabhängigen Fremdstarthilfe von Pkw’s, Nfz’s mit 12 V und 24 V Bordspannungsnetz
- Verpolungschutz-Automatik
- Automatische Spannungswahl 12 V / 24 V (auch manuelle Spannungswahl möglich)
- Vollisolierte, abgewinkelte Massivzangen mit hochflexiblen Vollgummileitungen
- Spannungsfreies An- und Abklemmen am Fahrzeugbordnetz
- Schutz gegen Spannungsspitzen
- Überlastschutz im Startbetrieb
- Akkuzustandsanzeige durch LED Leuchten
- Kurzschlussfestigkeit (Schutz der internen Batterie durch Hochstromsicherungen)
- Auslieferung inklusive Metallfahrgestell auf großen Luftreifen (Durchmesser 300 mm)
Booster für den Einsatz bei folgenden Batteriearten
- Offene, Nass/Wet, MF-Wartungsfreie, VRLA, AGM, GEL, EFB und EFB+, Calcium, Lithium, NiCd Flugzeugbatterien
Dekra geprüft
Für alle Fahrzeuge mit 12 V Bordnetz und Fahrzeuge bis 12.000 cm³ bei 24 V Bordnetz
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!