Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Automatische Türabdichtung AT 48
Automatische Türabdichtung AT 48 - 1
Automatische Türabdichtung AT 48 - 2
Automatische Türabdichtung AT 48 - 3
Automatische Türabdichtung AT 48 - 4

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Automatische Türabdichtung AT 48

Schalldämwert 48 dB bei 7 mm Bodenluft

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Dicht gegen Schall, Zugluft und Rauch

  • Automatischer Ausgleich bei schiefem Bodenstand: Tür-Boden-Abstand 5 mm bis 20 mm

  • Die Türdichtung kann auf der gegenüberliegenden Seite des Betätigungsstifts um 100 mm gekürzt werden

  • Einfache Montage durch Verstiftung von unten, somit kein Einstemmen von Halteelementen notwendig

  • Nutposition möglichst weit vom Drehpunkt entfernen

  • Geringe Nuttiefe (30 mm)

  • Bei Holzrahmen Druckplatte Mitte der Druckstelle in Rahmen oder Begleitung einschlagen

  • Zur Hubregulierung den Betätigungsstift mit Innensechskant SW 3 drehen


Schalldämmwerte:


  • 7 mm Luftabstand: 48 dB

  • 20 mm Bodenabstand: 42 dB
Hinweis

Die Türabdichtung darf in der Nut nicht klemmen. Wir empfehlen eine Nutgröße von 30,5 mm x 13,1 mm.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.