Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Automatische Türabdichtung AT 48 RD
Automatische Türabdichtung AT 48 RD - 1
Automatische Türabdichtung AT 48 RD - 2
Automatische Türabdichtung AT 48 RD - 3

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Automatische Türabdichtung AT 48 RD

Sorgt für einen automatischen Ausgleich bei schiefen und unebene Böden.

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Werkstoff: Schiene aus Aluminium, Dichtleiste aus hochwertigem Silikon



Dicht gegen Schall, Zugluft und Rauch



Automatischer Ausgleich bei schiefem Bodenstand


Tür-Boden-Abstand bis 20 mm



Die Türdichtung kann auf der gegenüberliegenden Seite des Betätigungsstifts um 125 mm gekürzt werden



Einfache Montage mit Befestigungswinkel


Kein Ausbau der Dichtung beim Abhobeln notwendig



Geringe Nuttiefe (30 mm)



Bei Holzrahmen Druckplatte Mitte der Druckstelle in Rahmen oder Bekleidung einschlagen



Zur Hubregulierung den Betätigungsstift mit Innensechskant SW 3 drehen



Schalldämmwerte:


  • 7 mm Luftabstand: 48 dB

  • 20 mm Luftabstand: 42 dB
Hinweis

Die Türabdichtung darf in der Nut nicht klemmen. Wir empfehlen Nutgröße 30,5 x 13,1 mm.




Nutposition möglichst weit vom Drehpunkt entfernt

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!