Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Automatische Türabdichtung AT 48 RD
Sorgt für einen automatischen Ausgleich bei schiefen und unebenen Böden
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Werkstoff: Schiene aus Aluminium, Dichtleiste aus hochwertigem Silikon
- Dicht gegen Schall, Zugluft und Rauch
- Automatischer Ausgleich bei schiefem Bodenstand: Tür-Boden-Abstand bis 20 mm
- Die Türdichtung kann auf der gegenüberliegenden Seite des Betätigungsstifts um 125 mm gekürzt werden
- Einfache Montage mit Befestigungswinkel: Kein Ausbau der Dichtung beim Abhobeln notwendig
- Geringe Nuttiefe (30 mm)
- Bei Holzrahmen Druckplatte Mitte der Druckstelle in Rahmen oder Bekleidung einschlagen
- Zur Hubregulierung den Betätigungsstift mit Innensechskant SW 3 drehen
Schalldämmwerte:
- 7 mm Luftabstand: 48 dB
- 20 mm Luftabstand: 42 dB
Die Türabdichtung darf in der Nut nicht klemmen. Wir empfehlen Nutgröße 30,5 x 13,1 mm.
Nutposition möglichst weit vom Drehpunkt entfernt
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!