Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Automatische Türabdichtung AT 48 FH + RD
Automatische Türabdichtung  AT 48 FH + RD - 1
Automatische Türabdichtung  AT 48 FH + RD - 2
Automatische Türabdichtung  AT 48 FH + RD - 3

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Automatische Türabdichtung AT 48 FH + RD

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Dicht gegen Schall, Zugluft, Rauch und Feuer

  • Einseitig und geräuschlose Auslösung

  • Automatischer Ausgleich bei schiefem Bodenstand: Tür-Boden-Abstand bis 22 mm

  • Die Türdichtung kann auf der gegenüberliegenden Seite des Betätigungsstift um 125 mm gekürzt werden

  • Einfache Montage mit Befestigungswinkel: Kein Ausbau der Dichtung beim Kürzen 8 - 10 mm notwendig

  • Bei Holzrahmen Druckplatte Mitte der Druckstelle in Rahmen oder Bekleidung einschlagen

  • Zur Hubregulierung den Betätigungsstift mit Innensechskant SW 3 drehen


Hinweis

Die Türabdichtung darf in der Nut nicht klemmen. Wir empfehlen Nutgröße 30,5 x 13,1 mm.




Nutposition möglichst weit vom Drehpunkt entfernt

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!