Automatik-Rollzurrgurt mit Karabinerhaken
Automatik-Rollzurrgurt mit Karabinerhaken - 1
Automatik-Rollzurrgurt mit Karabinerhaken - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Automatik-Rollzurrgurt mit Karabinerhaken

Zurrgurt zum Sichern und Verzurren von Ladung

  • Typbezeichnung: ARZK20
  • Breite: 55 mm
  • Länge: 2000 mm
  • Zulässige Zugkraft LC in der Umreifung: 250 daN
  • Handkraft Ratsche: 50 daN
  • Vorspannkraft: 27 daN
  • Gurtbreite: 25 mm
  • Produktgewicht (per Stück): 0,733 kg
  • Hakenform: Karabinerhaken
  • Farbe: Schwarz, Rot
  • Werkstoff: Stahl / Kunststoff
  • EN-Norm: 12195-2
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
Art.-Nr. Typbezeichnung Breite Länge Zulässige Zugkraft LC in der Umreifung Anzahl VE
Preis/VE
096380 325
ARZK20 55 mm 2000 mm 250 daN
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
  • Einfache Handhabung

  • Gefertigt in Anlehnung an EN 12195-2

  • Mit automatischer Aufrollfunktion