Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Die praktische Hilfe für die kalte Jahreszeit
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Verpackungseinheit
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.Aufbau unserer Artikelnummer
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBBInformation zur Preisanzeige
Preis pro Verpackungseinheit (VE):Menge
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Komplett-Paket
Alle Produkte für die kalte Jahreszeit in einem Set.
Schnelle und einfache Handhabung
Wiedervereisung verringert
Klare Sicht in Sekundenschnelle
Löst auch hartnäckige Winterverschmutzungen wie Streusalzschleier, öligen Straßenschmutz o. ä.
Schutz vor beschlagenen Innenscheiben
Durch besondere Wirkstoffe im Antibeschlagtuch.
Alle enthaltenen Reinigungsmittel sind äußerst materialschonend
Bitte die Hinweise auf den jeweiligen Produktetiketten beachten.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Lieferumfang
Je 1 Scheibenklar Frostschutz 500 ml, Enteiserspray 500 ml, Eiskratzer, Antibeschlagtuch
Das 4-teilige Würth Winterset hilft dem Autofahrer in den verschiedensten Situationen der kalten Jahreszeit. Vereiste Scheiben können genauso mühelos und schnell aufgetaut werden. Um auch bei extrem kalten Temperaturen (bis –63°C) die Scheiben während der Fahrt vor Vereisung zu schützen, ist in dem Winterset zusätzlich der Frostschutz für die Scheibenwischanlage enthalten. Außerdem sind dem Set ein Eiskratzer und ein Mikrofasertuch für beschlagene Scheiben beigelegt.
Vereiste Scheiben mit dem Enteiserspray von oben nach unten einsprühen und nach kurzer Einwirkzeit das aufgetaute Eis mit dem Eiskratzer entfernen. Evtl. beschlagene Scheiben mit dem Mikrofasertuch vor der Fahrt von innen reinigen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!