Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Auszugsarretierung Dynapro
Die Auszugsarretierung verwandelt einen beweglichen Tablarauszug temporär zu einer fixen Arbeitsfläche
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Passend für Tablarauszüge und Holzschubkästen mit Dynapro Führungen
- Arretiert automatisch im ausgezogenem Zustand
- Einhändiges entriegeln durch erneutes nach vorne ziehen
- Jederzeit nachrüstbar
- Tablar/Schubkasten kann jederzeit ein- und ausgehängt werden
Einseitige Montage der Verriegelung bis ≤500 mm Tablarbreite möglich. Grundsäztlich empfehlen wir einen Probeanschlag.
Hauswirtschaftsraum, Home Office, Küche.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!