Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Austrenn-Schneidfaden

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Austrenn-Schneidfaden

Zum beschädigungsfreien Austrennen von Fahrzeugscheiben mit besonders engen Spaltmaßen.

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Sehr hohe Zugkraft durch High-Tech-Faser


Extrem reißfester Schneidfaden für den Einsatz an engen Spaltmaßen und Eckbereichen



Geringstes Risiko von Lack- oder Interieur-Beschädigungen


Dank dem runden Querschnitt sind Schnittverletzungen kaum noch möglich.



Wiederverwendbar und flexibel


  • Kann 2- bis 4-mal benutzt werden

  • Reißt der Faden, kann mittels eines Knoten weitergearbeitet werden
Hinweis

Die Zugfestigkeit ist hier in N angegeben, bei Schneiddrähten ist diese in N/mm² angegeben. Ein 4-kant-Schneidedraht mit 0,6 x 0,6 mm Querschnitt und 2.000 N/mm² entspricht ca. 720 N Zugfestigkeit.