Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Austrenn-Schneidfaden
Austrenn-Schneidfaden - 1
Austrenn-Schneidfaden - 2
Austrenn-Schneidfaden - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Austrenn-Schneidfaden

Zum beschädigungsfreien Austrennen von Fahrzeugscheiben mit besonders engen Spaltmaßen

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Sehr hohe Zugkraft durch High-Tech-Faser


  • Extrem reißfester Schneidfaden für den Einsatz an engen Spaltmaßen und Eckbereichen


Geringstes Risiko von Lack- oder Interieur-Beschädigungen


  • Dank des runden Querschnitts sind Schnittverletzungen kaum noch möglich


Wiederverwendbar und flexibel


  • Kann 2- bis 4-mal benutzt werden

  • Reißt der Faden, kann mittels eines Knoten weitergearbeitet werden
Hinweis

Die Zugfestigkeit ist hier in N angegeben, bei Schneiddrähten ist diese in N/mm² angegeben. Ein 4-kant-Schneidedraht mit 0,6 x 0,6 mm Querschnitt und 2.000 N/mm² entspricht ca. 720 N Zugfestigkeit.