Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
| Passend für | Außenleiter | |||
| Alu-Profi-Teleskopleiter mit Traverse Art.-Nr. | Alu-Profi-Teleskopleiter Art.-Nr. | Anzahl Sprossen | Art.-Nr. | VE/St. |
| 0962 931 443 | - | 1 x 3 | 0962 994 623 | 1 |
| 0962 931 444 | - | 1 x 4 | 0962 994 624 | 1 |
| 0962 931 445 | - | 1 x 5 | 0962 994 625 | 1 |
| 0962 931 446 | - | 1 x 6 | 0962 994 626 | 1 |
| - | 0962 931 413 | 1 x 3 | 0962 994 613 | 1 |
| - | 0962 931 414 | 1 x 4 | 0962 994 614 | 1 |
| - | 0962 931 415 | 1 x 5 | 0962 994 615 | 1 |
| - | 0962 931 416 | 1 x 6 | 0962 994 616 | 1 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!