Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Außen- und Innenabzieher-Set
Das variable Abziehersystem kann 2- oder 3-armig benutzt werden.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Umrüstung in Sekundenschnelle
Die Umrüstung von Innen- auf Außenabzieher oder von 2 auf 3 Abzieharme erfolgt ohne Werkzeug
Einfachste und bequeme Handhabung
Durch die Federmechanik müssen nur 2 Arme betätigt werden, damit sich alle 3 Arme öffnen oder schließen
Besonders sicherer Abziehvorgang
Unter Belastung pressen sich die Abzieharme umso fester an, je größer die Abzugskraft wird
Traverse und Haken gesenkgeschmiedet
Spindel besonders verschleißfest
Exakt gefräste Füße
Die abzuziehenden Teile werden sicher und schonend hinterfasst
3 Innen- und 3 Außenabzieharme im Lieferumfang enthalten
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!