Auspuff-Montagepaste

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Auspuff-Montagepaste

Weiche Masse für schnelle, einfache und absolut gasdichte Montage von Muffen- (Rohrsteck-) und Flanschverbindungen im Auspuff-System.

  • Inhaltsgewicht: 140 g
  • Farbe: Grau
  • Geruch/Duft: Geruchlos
  • Chemische Basis: Natriumsilikat
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 12 Monate
  • Temperaturbeständigkeit max.: 800 °C
  • Dichte: 1,71 g/cm³
  • Dichte Bedingung: bei 20°C
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
Art.-Nr. Inhaltsgewicht Farbe Geruch/Duft Chemische Basis Anzahl VE
Preis/VE
0890100045
140 g Grau Geruchlos Natriumsilikat
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
  • Kein umständliches Schweißen nötig

  • Wird durch die Auspuffhitze metallhart

  • Temperaturbeständig bis ca. 800 °C

  • Dichtet dauerhaft ab

  • Unempfindlich gegen Stoß und Vibration

  • Kein Rostansatz – daher leichte Demontage

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.