Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Auspuff-Dicht
Kleinere Löcher und Risse im Schalldämpfer-System können mühelos dauerhaft und gasdicht repariert werden.
- Inhaltsgewicht: 200 g
- Farbe: Grau
- Geruch/Duft: Geruchlos
- Lagerfähigkeit ab Herstellung: 12 Monate
- Temperaturbeständigkeit max.: 800 °C
- Dichte: 1,99 g/cm³
- Dichte Bedingung: bei 20°C
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
- Extrem hitzefest
- Beständig gegen große Temperaturschwankungen
- Kein Ausbau des Schalldämpfers bzw. Schweißen nötig
Für eine schnellere Aushärtung den Motor im Leerlauf bei niedriger Drehzahl ca. eine Viertelstunde laufen lassen.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Optimal geeignet für Reparaturen von Rissen und Löchern bei Auspuffanlagen.
- 1. Mithilfe einer Drahtbürste den losen Dreck und Rost entfernen.
- 2. Anschließend zur Erwärmung der Auspuffanlage den Motor kurz laufen lassen.
- 3. Die Reparaturstelle befeuchten und mit ebenfalls feuchten Händen die Löcher und Risse sowie umliegende Stellen mit Auspuff-Dicht bedecken. Dabei sollte die Paste nach außen hin glatt gestrichen werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!