Auspresspistole WIT-Multi
Auspresspistole WIT-Multi - 1
Auspresspistole WIT-Multi - 2
Auspresspistole WIT-Multi - 3
Auspresspistole WIT-Multi - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Auspresspistole WIT-Multi

Zum Auspressen von nahezu allen WIT-Kartuschen und Silikon-Kartuschen

  • Typbezeichnung: WIT-Auspresspistole
  • Werkstoff: Kunststoff mit Glasfaser verstärkt
  • Geeignet für Injektionsmörtel: WIT-Express, WIT-VM 100, WIT-VM 250, WIT-PE 500, WIT-EA 150, WIT-Nordic, WIT-PM 200, WIT-UH 300, WIT-PE 1000
  • Geeignet für Kartuschen-Typ: Schlauchfolie (1:10) + 300 ml, Koaxial (1:10) + 420 ml, Koaxial (1:10) + 330 ml, Koaxial (1:10) + 150 ml, Koaxial (1:10) + 320 ml, Koaxial (1:10) + 380 ml, Side-by-side (1:3) + 440 ml, Side-by-side (1:3) + 585 ml, Side-by-side (1:3) + 385 ml
  • Farbe: Schwarz
  • Produktgewicht (per Stück): 1426 g
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
Art.-Nr. Typbezeichnung Werkstoff Geeignet für Injektionsmörtel Geeignet für Kartuschen-Typ Anzahl VE
Preis/VE
0891003105
WIT-Auspresspistole Kunststoff mit Glasfaser verstärkt WIT-Express, WIT-VM 100, WIT-VM 250, WIT-PE 500, WIT-EA 150, WIT-Nordic, WIT-PM 200, WIT-UH 300, WIT-PE 1000 Schlauchfolie (1:10) + 300 ml, Koaxial (1:10) + 420 ml, Koaxial (1:10) + 330 ml, Koaxial (1:10) + 150 ml, Koaxial (1:10) + 320 ml, Koaxial (1:10) + 380 ml, Side-by-side (1:3) + 440 ml, Side-by-side (1:3) + 585 ml, Side-by-side (1:3) + 385 ml
1 St.
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
Geeignet zum Auspressen von Koaxialkartuschen 150 ml, 330 ml, 420 ml, Schlauchfolienkartuschen 300 ml, Side-by-side Kartuschen 385 ml, 440 ml, 585 ml und Silikonkartuschen



Folgende Injektionsmörtelmassen können ausgepresst werden:


  • BETONSPEZIALIST WIT-VM 100: 150 ml, 330 ml, 420 ml

  • BETON-MULTI WIT-UH 300: 280 ml, 320 ml, 420ml

  • ALLROUNDER WIT-VM 250: 330 ml, 300 ml, 420 ml

  • PURE EPOXY WIT-PE 1000: 440 ml, 585 ml

  • WIT-PE 500: 385 ml, 585 ml

  • NATURSTEINSPEZIALIST WIT-EA 150: 150 ml, 330 ml

  • BASIC WIT-PM 200: 150 ml, 300 ml, 330 ml

  • WIT-Nordic: 330 ml

  • WIT-EXPRESS: 330 ml