Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende
Auspresspistole WIT-Multi
Auspresspistole WIT-Multi - 1
Auspresspistole WIT-Multi - 2
Auspresspistole WIT-Multi - 3
Auspresspistole WIT-Multi - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Auspresspistole WIT-Multi

Zum Auspressen von nahezu allen WIT-Kartuschen und Silikon-Kartuschen
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
Geeignet zum Auspressen von Koaxialkartuschen 150 ml, 330 ml, 420 ml, Schlauchfolienkartuschen 300 ml, Side-by-side Kartuschen 385 ml, 440 ml, 585 ml und Silikonkartuschen



Folgende Injektionsmörtelmassen können ausgepresst werden:


  • BETONSPEZIALIST WIT-VM 100: 150 ml, 330 ml, 420 ml

  • BETON-MULTI WIT-UH 300: 280 ml, 320 ml, 420ml

  • ALLROUNDER WIT-VM 250: 330 ml, 300 ml, 420 ml

  • PURE EPOXY WIT-PE 1000: 440 ml, 585 ml

  • WIT-PE 500: 385 ml, 585 ml

  • NATURSTEINSPEZIALIST WIT-EA 150: 150 ml, 330 ml

  • BASIC WIT-PM 200: 150 ml, 300 ml, 330 ml

  • WIT-Nordic: 330 ml

  • WIT-EXPRESS: 330 ml