Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Auspresspistole WIT

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Auspresspistole WIT

Zum Auspressen von 380 ml, 410 ml und 420 ml WIT-Kartuschen
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
Geeignet zum Auspressen von Koaxialkartuschen 380 ml, 410 ml und 420 ml



Schnelle, zuverlässige und saubere Anwendung



Auspresspistolen-Gehäuse + Auspressgriff + Kartuschen-Halterung: Glasfaserverstärtes Polyamid


  • Geringes Gewicht und sehr hohe Stabilität

  • Einfache Handhabung und präzises Arbeiten

  • Langlebige Technologie


Auspresspistolen-Griff


Tropfschutz und lösen der Kartuschen-Spannung wird mit dem Auspresspistolen-Griff ausgelöst



Einstellschraube um den Verschleiß in der Mechanik auszugleichen


  • Verlängerung der Auspresspistolen-Verwendbarkeit

  • Kein Leistungsverlust durch Verschleiß


Folgende Injektionsmörtelmassen können ausgepresst werden


  • BETONSPEZIALIST WIT-VM 100: 420 ml

  • BETONSPEZIALIST WIT-VIZ: 420 ml

  • ALLROUNDER WIT-VM 250: 420 ml

  • BETON-MULTI WIT-UH 300: 420 ml

  • BETONSCHRAUBENMÖRTEL WIT-BS: 410 ml