Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Auspresspistole WIT

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Auspresspistole WIT

Zum Auspressen von WIT-Kartuschen (150 ml, 280 ml, 320 ml, 300 ml, 330 ml) und Silikon-Kartuschen

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Geeignet zum Auspressen von Koaxialkartuschen 150 ml, 320 ml und 330 ml, Schlauchfolienkartuschen 300 ml, Peeler-Kartusche 280 ml und Silikon-Kartuschen



Schnelle, zuverlässige und saubere Anwendung



Peilstab/Stellungsanzeiger mit Skalierung


Vermeidung Ablesefehler (Skalierung = Mörtelfülllmenge)



Auspresspistolen-Gehäuse + Auspressgriff + Kartuschen-Halterung: Glasfaserverstärtes Polyamid


  • Geringes Gewicht und sehr hohe Stabilität

  • Einfache Handhabung und präzises Arbeiten

  • Langlebige Technologie


Auspresspistolen-Griff


Tropfschutz und Lösen der Kartuschen-Spannung wird mit dem Auspresspistolen-Griff ausgelöst



Einstellschraube um den Verschleiß in der Mechanik auszugleichen


  • Verlängerung der Auspresspistolen-Verwendbarkeit

  • Kein Leistungsverlust durch Verschleiß


Folgende Injektionsmörtelmassen können ausgepresst werden:


  • BETONSPEZIALIST WIT-VM 100: 150 ml, 330 ml

  • BETONSPEZIALIST WIT-VIZ: 150 ml, 330 ml

  • ALLROUNDER WIT-VM 250: 330 ml, 300 ml

  • BETON-MULTI WIT-UH 300: 320 ml, 280 ml

  • NATURSTEINSPEZIALIST WIT-EA 150: 150 ml, 330 ml

  • BASIC WIT-PM 200: 150 ml, 300 ml, 330 ml

  • WIT-NORDIC: 330 ml

  • WIT-EXPRESS: 330 ml

  • WIT-VIZ Express: 330 ml

  • BETONSCHRAUBENMÖRTEL WIT-BS: 150 ml