Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Manuelle Kartuschenpresse HANDYMAX 380/420
Patentiertes Handy Max System für optimales Arbeiten
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Pistole zum Extrudieren von Zwei-Komponenten-Kartuschen mit 380 ml und 420 ml
Sorgt für eine sehr einfache Extrusion:
- Optimaler Halt der Kartusche
- Untersetzungsmechanismus, der kraftvollen Druck mit geringem Kraftaufwand gewährleistet
- Parallele Kolbenbewegung für gleichmäßiges Mischen und geringeres Risiko von Undichtigkeiten
Sehr komfortable Handhabung
- Mit ergonomischem Handgriff
- Parallele Bewegung des Handgriffs
Das patentierte Handy Max System bietet optimalen Arbeitskomfort für Benutzer.
Die robuste Stahl- und Kunststoffkonstruktion erhöht die Haltbarkeit.
Das geringe Gewicht sorgt für gleichmäßige und ausgewogene Handhabung.
Ideal für Befestigungsarbeiten, die präzises und einheitliches Auftragen erfordern.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!