Auspresspistole HandyMax

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Auspresspistole HandyMax

Zum Auspressen von WIT-Kartuschen (150 ml, 320 ml, 330 ml)

  • Typbezeichnung: Auspresspistole Handymax
  • Werkstoff: Kunststoff/Stahl
  • Geeignet für Injektionsmörtel: WIT-Express, WIT-VM 100, WIT-VM 250, WIT-EA 150, WIT-Nordic, WIT-PM 200, WIT-UH 300
  • Geeignet für Kartuschen-Typ: Koaxial (1:10) + 330 ml, Koaxial (1:10) + 150 ml, Koaxial (1:10) + 320 ml
  • Farbe: Schwarz, Rot
  • Produktgewicht (per Stück): 1124 g
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
Art.-Nr. Typbezeichnung Werkstoff Geeignet für Injektionsmörtel Geeignet für Kartuschen-Typ Anzahl VE
Preis/VE
0891007
Auspresspistole Handymax Kunststoff/Stahl WIT-Express, WIT-VM 100, WIT-VM 250, WIT-EA 150, WIT-Nordic, WIT-PM 200, WIT-UH 300 Koaxial (1:10) + 330 ml, Koaxial (1:10) + 150 ml, Koaxial (1:10) + 320 ml
1 St.
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
Geeignet zum Auspressen von Koaxialkartuschen 150 ml, 320 ml und 330 ml



Folgende Injektionsmörtelmassen können ausgepresst werden:


  • BETONSPEZIALIST WIT-VM 100: 150 ml, 330 ml

  • ALLROUNDER WIT-VM 250: 330 ml

  • BETON-MULTI WIT-UH 300: 320 ml

  • NATURSTEINSPEZIALIST WIT-EA 150: 150 ml, 330 ml

  • BASIC WIT-PM 200: 150 ml, 330 ml

  • WIT-Nordic: 330 ml

  • WIT-Express: 330 ml

  • BETONSCHRAUBENMÖRTEL WIT-BS: 150 ml