Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Auspresspistole HandyMax
Zum Auspressen von WIT-Kartuschen (150 ml, 320 ml, 330 ml)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Geeignet zum Auspressen von Koaxialkartuschen 150 ml, 320 ml und 330 ml
Folgende Injektionsmörtelmassen können ausgepresst werden:
- BETONSPEZIALIST WIT-VM 100: 150 ml, 330 ml
- ALLROUNDER WIT-VM 250: 330 ml
- BETON-MULTI WIT-UH 300: 320 ml
- NATURSTEINSPEZIALIST WIT-EA 150: 150 ml, 330 ml
- BASIC WIT-PM 200: 150 ml, 330 ml
- WIT-Nordic: 330 ml
- WIT-Express: 330 ml
- BETONSCHRAUBENMÖRTEL WIT-BS: 150 ml
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!