Auspresspistole EasyMax

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Auspresspistole EasyMax

Handauspresspistole für WIT-Kartuschen

  • Werkstoff: Kunststoff/Stahl
  • Auspressweg pro Hub: 2,9 mm
  • Schubkraft / Bedingung: 1400 N / bei einer Handkraft von 100 N
  • Farbe: Schwarz, Rot

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Typbezeichnung Mit Peilstab/Stel... Geeignet für Injektionsmörtel Geeignet für Kartuschen-Typ Anzahl VE
Preis/VE
0891007201
Auspresspistole EasyMax 330 ml Ja WIT-Express, WIT-VM 100, WIT-VM 250, WIT-EA 150, WIT-Nordic, WIT-PM 200, WIT-UH 300, WIT-VIZ, WIT-VIZ EXPRESS Koaxial (1:10) + 330 ml, Koaxial (1:10) + 150 ml, Koaxial (1:10) + 320 ml
1 St.
0891007202
Auspresspistole EasyMax 420 ml Nein WIT-VM 100, WIT-VM 250, WIT-UH 300, WIT-VIZ Koaxial (1:10) + 380 ml, Koaxial (1:10) + 420 ml
1 St.
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
Optimaler Vorschub


Symmetrieantrieb mit zwei Antriebsplatten aus hochfestem Stahl, gegenseitig (symmetrisch) geführt



Tropfschutz


Hebel zum Lösen der Kartuschen-Spannung, nahezu kein Nachtropfen der Mörtelmasse



Verschleißfreie, gehärtete Antriebstangen



Professionelle Kartuschen-Halterung aus Stahlblech


Dadurch optimale Fixierung der WIT-Kartuschen