Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Ausgusshahn DN 45 Gewinde für 5L und 10L-Kunststoffkanister
Der Ausgusshahn ermögicht ein einfaches, schnelles sowie sauberes Ab- und Umfüllen von Flüssigkeiten und unterstützt das Dosieren großer Flüssigkeitsmengen in einem kurzen Zeitraum.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Vorteile:
- Einfaches, schnelles und sauberes Dosieren ohne Gluckern
- Abtropfschräge für ein bequemes und sauberes Dosieren - auch in schmale Gewindehälse.
- Leichtgängiger Hebel für einfache Bedienbarkeit
- Hohe Durchflussraten - > 5 Liter/min.
- Beständigkeit gegen eine Vielzahl von Chemikalien
- Lebensmittelkonformität
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!