Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Ausbohr-Satz 19-teilig für Stahl- und Alu-4-Lenkerachse
Ausbohr-Satz 19-teilig für Stahl- und Alu-4-Lenkerachse - 1 Ausbohr-Satz 19-teilig für Stahl- und Alu-4-Lenkerachse - 2 Ausbohr-Satz 19-teilig für Stahl- und Alu-4-Lenkerachse - 3 Ausbohr-Satz 19-teilig für Stahl- und Alu-4-Lenkerachse - 4 Ausbohr-Satz 19-teilig für Stahl- und Alu-4-Lenkerachse - 5 Ausbohr-Satz 19-teilig für Stahl- und Alu-4-Lenkerachse - 6 Ausbohr-Satz 19-teilig für Stahl- und Alu-4-Lenkerachse - 7 Ausbohr-Satz 19-teilig für Stahl- und Alu-4-Lenkerachse - 8
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/uak_8dKkekw

Ausbohr-Satz 19-teilig für Stahl- und Alu-4-Lenkerachse - 1
Ausbohr-Satz 19-teilig für Stahl- und Alu-4-Lenkerachse - 2
Ausbohr-Satz 19-teilig für Stahl- und Alu-4-Lenkerachse - 3
Ausbohr-Satz 19-teilig für Stahl- und Alu-4-Lenkerachse - 4
Ausbohr-Satz 19-teilig für Stahl- und Alu-4-Lenkerachse - 5
Ausbohr-Satz 19-teilig für Stahl- und Alu-4-Lenkerachse - 6
Ausbohr-Satz 19-teilig für Stahl- und Alu-4-Lenkerachse - 7
Ausbohr-Satz 19-teilig für Stahl- und Alu-4-Lenkerachse - 8

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Ausbohr-Satz 19-teilig für Stahl- und Alu-4-Lenkerachse

Mit Hilfe dieses neuen Werkzeug-Satzes können die zum Teil extrem festsitzenden Klemmschrauben an VAG-Vierlenkerachsen problemlos ausgebaut werden.
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
  • Die unterschiedlichen Komponenten ermöglichen den beschädigungsfreien Ausbau, unabhängig von der Einbaulage des Lenkgetriebes (oben/unten) und egal in welcher Richtung die Schraube in der Klemmbohrung sitzt.

  • Drei Bohrlehren sorgen für das exakt mittige An- bzw. Aufbohren, wobei die Klemmschraubengüte für die Spezial-HSS-TIN bzw. TICN Bohrer kein Problem ist.

  • Kein Stauchen und/oder Verformen der Klemmschraube

  • Kein Bruch des teuren Achskörpers

  • Einfache Handhabung

  • Kein Platzproblem

  • Schneller Ausbau


Lieferumfang:


  • 1 x Bohrer Ø4,5 mm x L=140 mm

  • 1 x Bohrlehre für Gewinde-Seite für Ø4,5 mm

  • 1 x Bohrer Ø7,3 mm x L=110 mm

  • 1 x Bohrlehre für Gewinde-Seite für Ø7,3 mm

  • 1 x Bohrer kurz Ø4,5 mm x L=80 mm

  • 1 x Bohrlehre für 6-kant-Kopf

  • 1 x Stufenbohrer TICN

  • 1 x Austreibdorn für DL-Meißelhammer

  • 1 x Ausdrück-Dorn für Pressbügel

  • 2 x Distanzplatten 3,6 mm

  • 2 x Distanzplatten 4,0 mm

  • 2 x Maschinenmuttern M10 mit Bund

  • 4 x Edelstahl A2 Unterlegscheiben M10