Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Ausblaspumpe für die Bohrlochreinigung
Ausblaspumpe für die Bohrlochreinigung - 1
Ausblaspumpe für die Bohrlochreinigung - 2
Ausblaspumpe für die Bohrlochreinigung - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Ausblaspumpe für die Bohrlochreinigung

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • MAC ... manual air cleaning (Bohrlochreinigung mit Handausbläser)

  • Ausblasrohrdurchmesser: 9 mm
Hinweis

Für Bohrernenndurchmesser 10 mm wird der "Reduzieraufsatz für Ausblaspumpe" empfohlen (reduziert den Durchmesser des Ausblasrohrs auf 8 mm) .

Anwendungsgebiet