Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende
Auftragsschutztasche mit Magnetverschluss

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Auftragsschutztasche mit Magnetverschluss

Solide Ausführung mit verstärkter Schlüsseltasche auf der Rückseite

  • Verschlussart: Magnetverschluss
  • Werkstoff: Karton
  • Geeignet für: DIN A4
  • Breite: 233 mm
  • Höhe: 330 mm
  • Breite x Höhe x Dicke: 233 x 330 x 0,4 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Farbe Produktgewicht (per Stück) Verschlussart Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
0824010008
Schwarz 221,500 g Magnetverschluss Karton
10 St.
0824010009
Blau 281,700 g Magnetverschluss Karton
10 St.
0824010010
Rot 281,700 g Magnetverschluss Karton
10 St.
0824010043
Grün 222,700 g Magnetverschluss Karton
10 St.
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
  • Kordel ist lose beigelegt

  • Einreißschutz an den Ecken der Klarsichtfolie