Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Aufständerungsdreieck Aluminium (EN-AW-6063 T6)
Aufständerungsdreieck Aluminium (EN-AW-6063 T6) - 1
Aufständerungsdreieck Aluminium (EN-AW-6063 T6) - 2
Aufständerungsdreieck Aluminium (EN-AW-6063 T6) - 3
Aufständerungsdreieck Aluminium (EN-AW-6063 T6) - 4
Aufständerungsdreieck Aluminium (EN-AW-6063 T6) - 5
Aufständerungsdreieck Aluminium (EN-AW-6063 T6) - 6
Aufständerungsdreieck Aluminium (EN-AW-6063 T6) - 7
Aufständerungsdreieck Aluminium (EN-AW-6063 T6) - 8
Aufständerungsdreieck Aluminium (EN-AW-6063 T6) - 9

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Aufständerungsdreieck Aluminium (EN-AW-6063 T6)

Variabel einstellbar in 5°-Schritten

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Komplett vormontiert dadurch kann das Dreieck ohne weitere Vorarbeiten auf dem Dach befestigt werden

Hinweis

Da bei jedem Dach individuelle Besonderheiten zu berücksichtigen sind, ist im Vorfeld eine fachkundige Klärung durchzuführen. Die Befestigung einer aufgeständerten Photovoltaikanlage muss projektbezogen entsprechend dem Standort, der Dachkonstruktion und Gebäudestatik ausgewählt und statisch berechnet werden. Bei jeder Anlage muss vorab von einem Statiker die Resttragfähigkeit des Gebäudes beurteilt werden.