Terminal W-MAP 1

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Terminal W-MAP 1

Terminal zur schnellen und sicheren Befestigung mobiler Anschlagpunkte in Beton. Zur Verwendung mit mobiler Anschlagpunkt W-MAP 1

  • Werkstoff: Edelstahl A2, 1.4301
  • Stablänge: 120 mm
  • Durchmesser: 20 mm
  • Höhe: 120 mm
  • Oberfläche: Edelstahl FINISH
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
Art.-Nr. Werkstoff Stablänge Durchmesser Höhe Anzahl VE
Preis/VE
0838904481
Edelstahl A2, 1.4301 120 mm 20 mm 120 mm
1 St.
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
  • Schnelle und einfache Montage sowie Demontage des Einzelanschlagpunktes W-MAP 1 (Öse) durch spezielles Arretierungssystem

  • Optisch kaum wahrnehmbar durch seine geringe Größe und nahezu flächenbündige Installation des Terminals in Wand oder Decke

  • Innenliegender Federstopfen schützt W-MAP 1 Terminal automatisch vor Verschmutzung

  • Wirtschaftlich und flexibel, da beliebig viele W-MAP 1 Terminals im Gebäude angebracht werden können, jedoch nur ein mobiler Anschlagpunkt W-MAP 1 (Öse) pro Benutzer benötigt wird
Hinweis
  • Befestigung mit Injektionsmörtel WIT-PE 500

  • Tragfähigkeit des Untergrundes muss sichergestellt sein

  • Montageanleitungen und Zulassungen der Befestigungsmittel sowie des Einzelanschlagspunktes beachten

  • Das W-MAP 1 Terminal darf nur in Verbindung mit dem mobilen Anschlagpunkt W-MAP 1 verwendet werden. Die einzelnen Komponenten sind nicht mit ähnlichen Systemen kompatibel

  • Das W-MAP 1 Terminal wird am Bauwerk fest installiert, die mobilen Anschlagpunkte W-MAP 1 sind schnell und sicher umsteckbar
  • Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-14.9-692

  • Zudem geprüft nach DIN EN 795:2012 Typ A (Prüfungen bzgl. Verformung, statische sowie dynamische Belastbarkeit und Integrität) und CEN/TS 16415