Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Aufnahmeelement OBX 1067-3D für Blockzargen aus Holz
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Erleichtert das Ausrichten der Tür durch stufenlos dreidimensionale Verstellmöglichkeit
- Eine kontrollierte Montage im Aufnahmeelement wird durch eine kunststoffgeführte Druckplatte erreicht, die das Einführen des OBX Bandes erleichtert
Das Aufnahmeelement muss stets mit einem Abdeckwinkel montiert werden. Bitte separat bestellen. Das Aufnahmeelement ist mittig vormontiert und mit einer Montagesicherung versehen.
Je nach Blockrahmenkonstruktion (stumpf oder gefälzt) ist ggf. eine entsprechende Einstellung vorzunehmen.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Für die Befestigung aller OBX Bänder an Blockzargen für stumpfe und gefälzte DIN R und DIN L Türen aus Holz
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!