Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Aufnahme für Kreissägeblatt/Holzverbinderplättchenfräser CNC
Flansch mit zylindrischem Schaft zur Aufnahme von Kreissägeblättern und Holzverbinderplättchenfräser mittels Schraubverbindung.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Zur Aufnahme von Sägeblättern, Nutsägen, Nutfräsern mit Stammblatt- bzw. Nabendicke von 2 bis 6 mm
- Für Rechts und Linkslauf zu verwenden
- Befestigung direkt auf dem Flansch mittels mitgelieferter Senkschrauben
- Produktverpackung aus 100 % PCR (recycelter Kunststoff aus Haushaltsabfällen), zu 100 % recycelbar
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!