Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Einfaches, schnelles und blasenfreies Verkleben dank selbstklebender Polymer-PVC-Digitaldruckfolie
- Etwaige Lufteinschlüsse lassen sich einfach herausstreichen
- Langlebig und farbbeständige Folie mit hervorangender Klebekraft
- Geeignet für ebene und leicht gewölbte feste Untergründe
- Seit 01.01.2021 gilt, mit einer Toleranzperiode bis 01.04.2021, die Pflicht der Kennzeichnung "Toter Winkel" von Fahrzeugen über 3,5 t
- Kennzeichung ist konform mit dem französischem Artikel R.313-32-1
- Wohnmobile werden mit der Bus-Variante gekennzeichnet
Für LKW, Busse und Wohnmobile über 3,5 t
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!