Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende
Aufhängeschiene
Aufhängeschiene - 1
Aufhängeschiene - 2
Aufhängeschiene - 3
Aufhängeschiene - 4
Aufhängeschiene - 5
Aufhängeschiene - 6
Aufhängeschiene - 7

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Aufhängeschiene

Für Schrankaufhänger SH

  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Höhe: 28,5 mm
  • Breite: 5,5 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge Lochabstand Typbezeichnung Passend für Schrankaufhänger Anzahl VE
Preis/VE
F155145208
125 mm 32 mm Typ 2 SH 64
30 St.
F155145209
58 mm 32 mm Typ 3 SH 26, SH 40
30 St.
F155146852
2500 mm 25 mm Typ 1 SH 26, SH 40, SH 64
10 St.
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
  • Sichere Wandbefestigung in Verbindung mit Schrankaufhänger SH-64 integrierte Abhebesicherung
Hinweis

Kontrollieren Sie die mitgelieferten Schienen auf ihre Abmessung! Eine Abweichung der einzelnen Maße um 0,5 mm ist zulässig.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.