Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Stahl-Auffangwanne für Gefahrstoffe
Zur sicheren Lagerung von Kleingebinden sowie großen Mengen in platzsparender Bauweise
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Maßlich je nach Variante auf Fässer, Kanister, Europaletten und/oder Regale abgestimmt für vielfältige Kombinationsmöglichkeiten
- Zugelassen zur Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten und Stoffen aller Wassergefährdungsklasse
- Hohe chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und andere aggressive Flüssigkeiten
- Je nach Variante verzinkt oder pulverbeschichtet für absoluten Korrosionsschutz
- Für bestehende Regalsysteme, die als Gefahrstofflager genutzt und gesetzeskonform umgerüstet werden sollen
- Regalbodenwanne zum Stellen unter vorhandene Palettenregale
- Je nach Variante für Transport und Regalbeschickung mit Gabelhubwagen oder Stabler
- Je nach Variante mit oder ohne Gitterrost
- Wannen sind dichtigkeitsgeprüft
- Je nach Variante mit bundesweit gültiger Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß StawaR
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!