Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Polyethylen Auffangwanne für Gefahrstoffe
Zur sicheren Lagerung von Kleingebinden
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Maßlich auf Europaletten und/oder Regale abgestimmt für vielfältige Kombinationsmöglichkeiten
- Hohe chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und andere aggressive Flüssigkeiten
- Absoluter Korrosionsschutz, da vollständig aus chemisch hochbeständigem Polyethylen (PE) gefertigt
- Leicht zu reinigen
- Für bestehende Regalsysteme, die als Gefahrstofflager genutzt und gesetzeskonform umgerüstet werden sollen
- Regalbodenwanne zum Stellen unter vorhandene Palettenregale
- Je nach Variante für Transport und Regalbeschickung mit Gabelhubwagen oder Stabler
- Wannen sind geprüft
- Je nach Variante mit behördlicher und/oder bauaufsichtlicher Zulassung
- Je nach Variante mit/ohne Gitterrost
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!