Auffanggurt Profi 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Auffanggurt Profi 3

Optimal als Auffanggurt und Haltegurt

  • EN-Norm: 361, 358
  • Traglast max.: 125 kg

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Ausführung EN-Norm Traglast max. Anzahl VE
Preis/VE
0899032915
Standard 361, 358 125 kg
1 St.
0899032068
XXL 361, 358 125 kg
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
  • Geprüft und zugelassen bis 125 kg

  • Hintere Auffangöse nach EN 361

  • Zwei Brustschlaufen als Auffangöse nach EN 361

  • Zwei Halteösen nach EN 358
Hinweis
  • Wenn beim Auffanggurt die beiden Brustschlaufen nicht mit einem Verbindungsmittel benutzt werden, müssen diese mittels eines Karabiners verbunden werden.

  • Wenn beim Auffanggurt Brustschlaufen als Anschlagpunkt verwendet werden, müssen beide Schlaufen mit dem Karabiner des Verbindungsmittels verbunden werden.