Auffanggurt Elastico

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Auffanggurt Elastico

Ergonomischer Auffanggurt mit elastischem Gurtmaterial im Brustbereich

  • EN-Norm: 358, 361
  • Traglast max.: 100 kg
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
Art.-Nr. EN-Norm Traglast max. Anzahl VE
Preis/VE
0899032008
358, 361 100 kg
1 St.
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
  • Maximale Bewegungsfreiheit und guter Tragekomfort, auch bei Arbeiten in beengten Verhältnissen

  • Hintere Auffangöse nach EN 361

  • Zwei Brustschlaufen als Auffangöse nach EN 361

  • Zwei seitliche Halteösen nach EN 358
Hinweis
  • Wenn beim Auffanggurt die beiden Brustschlaufen nicht mit einem Verbindungsmittel benutzt werden, müssen diese mittels eines Karabiners verbunden werden.

  • Wenn beim Auffanggurt Brustschlaufen als Anschlagpunkt verwendet werden, müssen beide Schlaufen mit dem Karabiner des Verbindungsmittels verbunden werden.