Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende
Auffanggurt Elastico W101
Auffanggurt Elastico W101 - 1
Auffanggurt Elastico W101 - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Auffanggurt Elastico W101

Ergonomischer Auffanggurt mit elastischem Gurtmaterial für einen angenehmen Tragekomfort

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich
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
Maximale Bewegungsfreiheit und angenehmer Tragekomfort


  • Das elastische Gurtmaterial im Rücken- und Schulterbereich ermöglichen größtmöglichste Freiheit bei Bewegungen

  • Durch das Material wird außerdem der Komfort beim Tragen des Gurtes gewährleistet


Werzeuge sofort griffberit


  • Die Halteschlaufen an den Seiten ermöglichen, dass die Werkzeuge schnell zur Hand sind


Geprüft und zugelassen


  • Der Auffanggurt kann bis 140 kg belastet werden
Hinweis
  • Wenn beim Auffanggurt die beiden Brustschlaufen nicht mit einem Verbindungsmittel benutzt werden, müssen diese mittels eines Karabiners verbunden werden

  • Wenn beim Auffanggurt Brustschlaufen als Anschlagpunkt verwendet werden, müssen beide Schlaufen mit dem Karabiner des Verbindungsmittels verbunden werden

  • Bei der Verwendung von Fallschutzgurt und Verbindungsmittel ist die max. Traglast des Verbindungsmittels ausschlaggebend