Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Auffanggurt Elastico Pro
Ergonomischer Auffanggurt mit maximaler Bewegungsfreiheit
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Optimaler Tragekomfort durch
- Verwendung von elastischem Gurtmaterial im Brustbereich
- X-förmiges Rückenpolster
- Beinpolster
Einfaches und schnelles An- und Ausziehen durch
- Führung der Bänder durch Rückenpad (kein Verdrehen)
- Schnellsteckverschlüsse an den Beingurten
Hintere Auffangöse nach EN 361
Zwei Brustschlaufen als Auffangöse nach EN 361
- Wenn beim Auffanggurt die beiden Brustschlaufen nicht mit einem Verbindungsmittel benutzt werden, müssen diese mittels eines Karabiners verbunden werden
- Wenn beim Auffanggurt Brustschlaufen als Anschlagpunkt verwendet werden, müssen beide Schlaufen mit dem Karabiner des Verbindungsmittels verbunden werden
- Bei der Verwendung von Fallschutzgurt und Verbindungsmittel ist die max. Traglast des Verbindungsmittels ausschlaggebend
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!