Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Aufbaudreifachsteckdose

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Aufbaudreifachsteckdose

Mit 1 Power USB-C/A-Doppelsteckdose und 2 Powersteckdosen zum Laden und Betreiben mehrerer elektronischer Geräte

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • 2x USB-Anschluss: 1x USB-C und 1x USB-A

  • USB-Ausgang: 5 V DC und 3,6 A gesamt

  • 2x Powersteckdosen: 12-24V

  • Mit integriertem Spannungswandler und blauer LED

  • Für elektronische Geräte, die über 5 V USB geladen werden können

  • E1-Zulassung

  • Eigenverbrauch 1mA

  • Überlastschutz, Übertemperaturschutz, Verpolungsschutz, Kurzschlussschutz, Überspannungsschutz bei kurzen Spannungsspitzen

  • Befestigung mittels beiliegender Schrauben

  • Kabelanschluss vorkonfektioniert