Aufbau-Steckdose für 12-Volt-Anschluss

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Aufbau-Steckdose für 12-Volt-Anschluss

Für den Innenbereich

  • Typbezeichnung: STD2
  • Höhe: 25 mm
  • Nennspannung: 12 V/DC
  • Innendurchmesser: 12 mm
  • Produktgewicht (per Stück): 0,022 kg
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
Art.-Nr. Typbezeichnung Höhe Nennspannung Innendurchmesser Anzahl VE
Preis/VE
096380 919
STD2 25 mm 12 V/DC 12 mm
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
  • 2-polig