Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Runde Aufbau-Power USB-C/A Doppelsteckdose mit Deckel
Die USB-Anschlüsse sind mittels Deckel verschließbar
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Flexible Platzierung
- Schnelle Installation
- 12-24 V DC, Ausgang 5 V DC
- Mit integriertem Spannungswandler
- Ohne LED
- Schutz vor Kurzschluss, Verpolung, Überlast, Übertemperatur und Überspannung
- E1-Zulassung
- Port: 1 x USB-C + 1 x USB-A
- Output maximal 3 A/15 Watt (Port C), 2,5 A/12,5 Watt (Port A)
- Eigenverbrauch < 3mA
- Befestigung mittels Schrauben
- Kabelanschluss vorkonfektioniert
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!