Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Atemschutzmaske FFP2 Honeywell SuperOne 3205
Perfekter Schutz bei geringem Gewicht und angenehmem Tragekomfort. Passend für verschiedene Kopfgrößen
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
Guter Dichtsitz, effizient und sicher
- Vorgeformtes, an die Konturen angepasstes Nasenteil
- Passend für jede Gesichtsform
Lange Formstabilität
Formmaske
Hohes Innenvolumen
- Kein Druck auf dem Gesicht und höherer Komfort
- Einfachere und zuverlässigere Sprachverständigung
Keine Behinderung bei Tragen einer Brille und hervorangendes Sichtfeld
Freier Nasenbereich (kein Nasensteg)
Optimaler Atemkomfort für auf Dauer bessere Akzeptanz
- Ultraleichte und ultraweiche Innenfläche
- Angenehm weicher Hautkontakt, um Reizungen zu vermeiden und die Trageakzeptanz zu erhöhen
Ultraleichte, 8 g leichte, Maske
Sehr weiche und robuste, angeheftete Gummibänder
Heftung außerhalb des Atembereichs (keine Undichtigkeit)
Keine Gebrauchseinschränkung, vermeidet Allergien und ist umweltfreundlich
Latex-, silikon- und PVC-frei
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!