Atemschutzmaske FFP2 Honeywell SuperOne 3205
Atemschutzmaske FFP2 Honeywell SuperOne 3205 - 1
Atemschutzmaske FFP2 Honeywell SuperOne 3205 - 2
Atemschutzmaske FFP2 Honeywell SuperOne 3205 - 3
Atemschutzmaske FFP2 Honeywell SuperOne 3205 - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Atemschutzmaske FFP2 Honeywell SuperOne 3205

Perfekter Schutz bei geringem Gewicht und angenehmem Tragekomfort. Passend für verschiedene Kopfgrößen

  • Filterklasse: FFP2 NR
  • EN-Norm: 149:2001 + A1:2009
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
Art.-Nr. Filterklasse EN-Norm Anzahl VE
Preis/VE
0997867561
FFP2 NR 149:2001 + A1:2009
30 St.
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
Guter Dichtsitz, effizient und sicher


  • Vorgeformtes, an die Konturen angepasstes Nasenteil

  • Passend für jede Gesichtsform


Lange Formstabilität


Formmaske



Hohes Innenvolumen


  • Kein Druck auf dem Gesicht und höherer Komfort

  • Einfachere und zuverlässigere Sprachverständigung


Keine Behinderung bei Tragen einer Brille und hervorangendes Sichtfeld


Freier Nasenbereich (kein Nasensteg)



Optimaler Atemkomfort für auf Dauer bessere Akzeptanz


  • Ultraleichte und ultraweiche Innenfläche

  • Angenehm weicher Hautkontakt, um Reizungen zu vermeiden und die Trageakzeptanz zu erhöhen


Ultraleichte, 8 g leichte, Maske



Sehr weiche und robuste, angeheftete Gummibänder


Heftung außerhalb des Atembereichs (keine Undichtigkeit)



Keine Gebrauchseinschränkung, vermeidet Allergien und ist umweltfreundlich


Latex-, silikon- und PVC-frei